万丈
ツインフレーム
見開きで2面飾れる定番フォトフレーム 記念品・贈答品におすすめです
適合サイズ
L判/ポスト判/2L判
付属品
壁掛け用金具、マット1枚(ポスト判窓寸142×91mm)
寸法(mm)
窓寸:[左]168×118、[右]118×80
質量(g)
450
外寸(mm)
360×175
内寸(mm)
[左]178×128、[右]128×90
パッケージ
かぶせ箱
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33157733
101620
ワイン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
33157749
101625
キャメル
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33157758
101630
エメラルド
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33157767
101635
ブルー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
33157776
103015
ダークブラウン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33157785
117900
ライトブラウン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください