万丈
ダブルフレーム
七五三・結婚式・出産祝いなどの贈り物にも最適なフレーム
仕様
縦置き
加工
裏板フロッキング
パッケージ
かぶせ箱
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
適合サイズ
2L判/八切判
六切判
色
グリーン
ブラウン
ブルー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33158135
101590
2L判/八切判
ブラウン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33158144
101595
2L判/八切判
ブルー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33158153
101600
2L判/八切判
グリーン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33158169
101605
六切判
ブラウン
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33158178
101610
六切判
ブルー
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33158187
101615
六切判
グリーン
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください