曜日別特売

インバータ周辺機器 回生制動ユニット

インバータ周辺機器 回生制動ユニット - 日立産機システム

インバータの制動トルクをアップさせる場合や、高頻度に ON/OFF を繰り返す場合、
および、大きな慣性モーメントの負荷を減速する場合などに使用します。

湿度(%RH)20~90%結露なきこと保存温度(℃)-20~65塗装色マンセル5Y7/1(冷却フィンはアルミ地色)動作表示LED点灯周囲温度(℃)-10~50使用場所標高1000m以下、屋内(腐食性ガス、塵埃のないところ)内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
配線長
振動
運転台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33134947BRD-E3(200V)200級、電源ON:362.5±5、電源OFF:355±5(-5%、-10%設定可)5m以下(インバータと BRD間)0.6G以下並列運動:5台
144,600
78,980
86,878(税込)
欠品中
返品不可
33134956BRD-S3200級、電源ON:362.5±5、電源OFF:355±5(-5%、-10%設定可)5m以下(インバータと BRD間)0.6G以下並列運動:5台
144,600
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
33134965BRD-E3-30K200級、電源ON:362.5±5、電源OFF:355±5(-5%、-10%設定可)4m以下(インバータと BRD間)0.5G以下並列運動:2台
609,900
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33134974BRD-E3-55K200級、電源ON:362.5±5、電源OFF:355±5(-5%、-10%設定可)4Ω以上:4m以下、2~4Ω未満:3m以下(インバータと BRD間)0.5G以下並列運動:2台
966,300
549,800
604,780(税込)
欠品中
返品不可
33134983BRD-EZ3(400V)400級、電源ON:725±5、電源OFF:710±5(-5%、-10%設定可)5m以下(インバータと BRD間)0.6G以下並列運動:5台
316,800
179,800
197,780(税込)
欠品中
返品不可
33134999BRD-EZ3-30K400級、電源ON:725±5、電源OFF:710±5(-5%、-10%設定可)4m以下(インバータと BRD間)0.5G以下並列運動:2台
766,400
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135008BRD-EZ3-55K400級、電源ON:725±5、電源OFF:710±5(-5%、-10%設定可)4m以下(インバータと BRD間)0.5G以下並列運動:2台
1,151,000
639,800
703,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする