日立産機システム
制動抵抗器 小型タイプ
定格容量(W)
120
質量(kg)
0.27
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗値(Ω)
容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33135017
JRB120-1(200/400V共用)
180
瞬時:700
¥
34,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
89日以内出荷
返品不可
33135026
JRB120-2
100
瞬時:1250
¥
34,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135035
JRB120-3
50
瞬時:2500
¥
34,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
33135044
JRB120-4
35
瞬時:3600
¥
34,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください