日立産機システム
制動抵抗器 中容量タイプ
仕様
許容頻度:10%、連続許容ON時間:10秒
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗値(Ω)
定格容量(W)
容量(W)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33135096
RB-1
50
400
瞬時:2600
2.5
¥
89,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135105
RB-2
35
600
瞬時:3800
3.6
¥
120,900
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135114
RB-3
17
1200
瞬時:7700
6.5
¥
142,700
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください