入力側交流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用)

入力側交流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用) - 日立産機システム

高調波抑制対策に。
電源電圧の不平衝率が3%以上、電源容量が500kVA以上の時、および急激な電源電圧変化が生じる場合に適用します。
また、力率の改善にも役立ちます。

内容量1台
全14種類を絞り込む
容量(kW)
電圧
14種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kW)
質量(kg)
電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33135123ALI- 2.5L2(200V)適用インバータ:0.1~1.52.8三相200V級
57,100
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
33135139ALI- 5.5L2適用インバータ:2.2、3.74三相200V級
76,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135148ALI- 11L2適用インバータ:5.5、7.55三相200V級
121,400
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135157ALI- 22L2適用インバータ:11、1510三相200V級
197,300
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
33135166ALI- 33L2適用インバータ:18.5、2211三相200V級
266,300
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
33135175ALI- 50L2適用インバータ:30、3719三相200V級
297,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135184ALI- 75L2適用インバータ:45、5525三相200V級
394,600
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135193ALI- 2.5H2(400V)適用インバータ:0.4~1.52.7三相400V級
71,300
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135209ALI- 5.5H2適用インバータ:2.2、3.74三相400V級
88,100
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135218ALI- 11H2適用インバータ:5.5、7.56三相400V級
126,000
70,980
78,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135227ALI- 22H2適用インバータ:11、1510三相400V級
202,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135236ALI- 33H2適用インバータ:18.5、2211.5三相400V級
273,300
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135245ALI- 50H2適用インバータ:30、3719三相400V級
335,200
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
33135254ALI- 75H2適用インバータ:45、5525三相400V級
418,400
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする