曜日別特売

イーエスタンプ台

イーエスタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)イーエスタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)イーエスタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)イーエスタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)イーエスタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)イーエスタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)イーエスタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)イーエスタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)

極細表面布と速乾タイプ顔料インキで、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。
印影が素早く乾き、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。
フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。
容器には再生樹脂を使用しています。
トレーシングペーパーには消ゴムで消去可能。

インク油性染料インキ適合上質紙、PPC用紙、薄葉紙、和紙、トレッシングペーパー、木・布・皮革エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 219繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全9種類を絞り込む
インク色
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
インク色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33159386ES-1D
750
719
791(税込)
翌々日出荷
33159395ES-1R
750
719
791(税込)
5日以内出荷
33159404ES-1B
750
719
791(税込)
翌々日出荷
33159413ES-2D
950
899
989(税込)
翌々日出荷
33159429ES-2R
950
899
989(税込)
5日以内出荷
33159438ES-2B
950
899
989(税込)
5日以内出荷
33159447ES-3D
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
33159456ES-3R
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
33159465ES-3B
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする