曜日別特売

フラワースタンプ台

フラワースタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワースタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワースタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワースタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワースタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワースタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワースタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワースタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)

フタを見ればインキの色がひと目でわかるフラワーバリエーションと、鮮やかな発色で綺麗なスタンプが人気の秘密です。
インキに含まれる吸水成分により、空気中の水分を吸収して盤面は適度な潤いを保ちます。
盤面は布張り構造で再生樹脂を使用。ゆるみや型くずれを防いでいます。
ゴム印との適正が良く盤面を傷めない。

インク水性染料インキ適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙繰り返し・詰め替え対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33159508NFS-1D
750
639
703(税込)
当日出荷
33159517NFS-1R
750
639
703(税込)
当日出荷
33159526NFS-1B
750
639
703(税込)
翌々日出荷
33159535NFS-1V
750
639
703(税込)
5日以内出荷
33159544NFS-1G
750
639
703(税込)
5日以内出荷
33159553NFS-1P
750
639
703(税込)
5日以内出荷
33159569NFS-2D
950
799
879(税込)
当日出荷
33159578NFS-2R
950
799
879(税込)
当日出荷
33159587NFS-2B
950
799
879(税込)
翌々日出荷
33159596NFS-2V
950
799
879(税込)
翌々日出荷
33159605NFS-2G
950
799
879(税込)
翌々日出荷
33159614NFS-2P
950
799
879(税込)
翌々日出荷
33159623NFS-3D
1,100
899
989(税込)
当日出荷
33159639NFS-3R
1,100
899
989(税込)
5日以内出荷
33159648NFS-3B
1,100
899
989(税込)
5日以内出荷
33159657NFS-3V
1,100
899
989(税込)
5日以内出荷
33159666NFS-3G
1,100
899
989(税込)
5日以内出荷
33159675NFS-3P
1,100
899
989(税込)
5日以内出荷
33159684NFS-4D特大
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
33159693NFS-4R特大
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
33159709NFS-4B特大
2,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
33159718NFS-4V特大
2,700
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
33159727NFS-4G特大
2,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
33159736NFS-4P特大
2,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする