曜日別特売

フラワスタンプインキ

フラワスタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワスタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワスタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワスタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワスタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワスタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワスタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)フラワスタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)

フタを見ればインキの色がひと目でわかるフラワーバリエーションと、鮮やかな発色で綺麗なスタンプが人気の秘密です。
インキに含まれる吸水成分により、空気中の水分を吸収して盤面は適度な潤いを保ちます。
盤面は布張り構造で再生樹脂を使用。ゆるみや型くずれを防いでいます。
ゴム印との適正が良く盤面を傷めない。

インク水性染料インキ適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全12種類を絞り込む
インク色
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33159745NFI-55D
750
629
692(税込)
当日出荷
33159754NFI-55R
750
629
692(税込)
当日出荷
33159763NFI-55B
750
629
692(税込)
6日以内出荷
33159779NFI-55V
750
629
692(税込)
翌々日出荷
33159788NFI-55P
750
629
692(税込)
5日以内出荷
33159797NFI-55G
750
579
637(税込)
5日以内出荷
33159806NFI-330D
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
33159815NFI-330R
1,900
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
33159824NFI-330B
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
33159833NFI-330V
1,900
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
33159849NFI-330P
1,900
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
33159858NFI-330G
1,900
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする