万能スタンプ台

万能スタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)万能スタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)万能スタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)

金属やプラスチックなど紙以外なんでもくっきり押せる、万能スタンプ台。
金属、ガラス、陶器、プラスティック、二次加工紙等のインキ非吸収面への押印に。
パッキンゴムを採用した密閉性容器。
あらかじめ、盤面にインキを注入してあります。
蒸発乾燥型。

インク油性染料インキ蒸発乾燥型サイズ適合金属、陶器、ガラス、プラスチック、皮革、ゴム、トレーシングペーパー、布、木材本体寸法(mm)113×95×16盤面サイズ(mm)96×62繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33159867NBS-3D
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
33159876NBS-3R
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
33159885NBS-3B
1,900
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする