万能スタンプインキ

万能スタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)万能スタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)万能スタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)万能スタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)万能スタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)万能スタンプインキ - 新朝日コーポレーション(SACOS)
(1件のレビュー)

金属やプラスチックなど紙以外なんでもくっきり押せる、万能スタンプ台。
金属、ガラス、陶器、プラスティック、二次加工紙等のインキ非吸収面への押印に。
パッキンゴムを採用した密閉性容器。
あらかじめ、盤面にインキを注入してあります。
蒸発乾燥型。

インク油性染料インキ蒸発乾燥型適合金属、陶器、ガラス、プラスチック、皮革、ゴム、トレーシングペーパー、布、木材繰り返し・詰め替え対応内容量1個
全6種類を絞り込む
インク色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
インク色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33159894NBI-50D
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
33159903NBI-50R
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
33159919NBI-50B
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
33159928NBI-300D
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
33159937NBI-300R
5,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
33159946NBI-300B
5,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33159937
2019-11-14
用途: 段ボールケースにハンコを押す
製造業

問題なく使用してます。
出荷が遅れることも前もって連絡が戴けたのが有難かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする