新朝日コーポレーション(SACOS)
万能塗布用スタンプ台
インキを注入していないので、用途に合わせたインキを塗布して使えます。
パッキンゴムを採用した密閉性容器。
用途
万能スタンプインキ。
インク
油性染料インキ蒸発乾燥型
サイズ
大型
適合
金属、陶器、ガラス、プラスチック、皮革、ゴム、トレーシングペーパー、布、木材
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33159955
NBS-3T
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください