曜日別特売

慶弔用2色スタンプ台

慶弔用2色スタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)慶弔用2色スタンプ台 - 新朝日コーポレーション(SACOS)

慶事、弔辞に必要な濃淡二色スタンプ台「あったらいいな!」が形になりました。
極細の表面布で鮮明な捺印。
盤面はいつも潤いを保ち、開けたままでも硬化しません。
ゴム印、樹脂印を傷めない水性染料インキを使用。
容器は環境に優しい再生材料を使用。

インク色上段:墨、下段:うす墨インク水性染料インキサイズ大形盤面サイズ(mm)109×29×2面本体サイズ(mm)125×87×17繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33159998KTS-3
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする