曜日別特売

スーパーエース朱肉

スーパーエース朱肉 - 新朝日コーポレーション(SACOS)スーパーエース朱肉 - 新朝日コーポレーション(SACOS)スーパーエース朱肉 - 新朝日コーポレーション(SACOS)スーパーエース朱肉 - 新朝日コーポレーション(SACOS)スーパーエース朱肉 - 新朝日コーポレーション(SACOS)

「瞬速乾」の朱肉で、作業効率・転写防止に優れています。
超極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。
「印影が乾かない」などのユーザーのご意見をもとに開発された瞬速乾タイプの朱肉です。
捺印後、印影がすばやく乾きますので、作業効率が向上します。転写防止性に優れています。

インク色エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 217繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
方式
本体寸法(mm)
盤面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33160025NSA-3030号ネジ式Φ44×16Φ33
700
579
637(税込)
当日出荷
33160034NSA-4040号被せ式Φ57×18Φ44
900
739
813(税込)
当日出荷
33160043NSA-5050号被せ式Φ67×20Φ54
1,100
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
33160059NSA-6060号被せ式Φ77×22Φ63
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
33160068NSA-7575号被せ式Φ94×26Φ78
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする