曜日別特売

明色エース朱肉

明色エース朱肉 - 新朝日コーポレーション(SACOS)明色エース朱肉 - 新朝日コーポレーション(SACOS)明色エース朱肉 - 新朝日コーポレーション(SACOS)明色エース朱肉 - 新朝日コーポレーション(SACOS)明色エース朱肉 - 新朝日コーポレーション(SACOS)

速乾タイプでありながら、印影の重厚感も実現させた明色エース朱肉。
極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。
印影がすばやく乾き、転写の心配がほとんどありません。
印影は、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。
フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。
容器には再生樹脂を使用しています。

インク色エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 218繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
方式
本体寸法(mm)
盤面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33160113NLA-3030号ネジ式Φ44×16Φ33
550
469
516(税込)
翌々日出荷
33160129NLA-4040号被せ式Φ57×18Φ44
750
639
703(税込)
翌々日出荷
33160138NLA-5050号被せ式Φ67×20Φ54
950
799
879(税込)
翌々日出荷
33160147NLA-6060号被せ式Φ77×22Φ63
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
33160156NLA-7575号被せ式Φ94×26Φ78
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする