ポンスタンパーA型

ポンスタンパーA型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型 - 新朝日コーポレーション(SACOS)
(20件のレビュー)

ポンポンとオスだけで押印可能。
事務作業が能率アップ。
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。

印面種別浸透印タイプA型繰り返し・詰め替え対応インク油性染料系インキ内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
インク色
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33161285PA-T1見積書在中縦40×11
900
689
758(税込)
当日出荷
33161294PA-Y1見積書在中横11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161303PA-T2注文書在中縦40×11
900
689
758(税込)
当日出荷
33161319PA-Y2注文書在中横11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161328PA-T3納品書在中縦40×11
900
689
758(税込)
当日出荷
33161337PA-Y3納品書在中横11×40
900
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
33161346PA-T4請求書在中縦40×11
900
689
758(税込)
当日出荷
33161355PA-Y4請求書在中横11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161364PA-T5領収書在中縦40×11
900
689
758(税込)
当日出荷
33161373PA-Y5領収書在中横11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161389PA-T6カタログ在中縦40×11
900
689
758(税込)
翌々日出荷
33161398PA-Y6カタログ在中横11×40
900
689
758(税込)
翌々日出荷
33161407PA-T7パンフレット在中縦40×11
900
689
758(税込)
5日以内出荷
33161416PA-Y7パンフレット在中横11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161425PA-T9御招待縦40×11
900
689
758(税込)
当日出荷
33161434PA-Y9御招待横11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161443PA-T11簡易書留縦40×11
900
689
758(税込)
当日出荷
33161459PA-Y11簡易書留横11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161468PA-T23御中元40×11
900
689
758(税込)
翌々日出荷
33161477PA-T24御歳暮40×11
900
689
758(税込)
翌々日出荷
33161486PA-T25御見舞40×11
900
689
758(税込)
翌々日出荷
33161495PA-T26御祝儀40×11
900
689
758(税込)
5日以内出荷
33161504PA-T27御餞別40×11
900
689
758(税込)
翌々日出荷
33161513PA-T28御香奠40×11
900
689
758(税込)
翌々日出荷
33161529PA-T29御祝40×11
900
689
758(税込)
当日出荷
33161538PA-T30寸志40×11
900
689
758(税込)
翌々日出荷
33161547PA-T31内祝40×11
900
689
758(税込)
5日以内出荷
33161556PA-T32粗品40×11
900
689
758(税込)
5日以内出荷
33161565PA-T33記念品40×11
900
689
758(税込)
5日以内出荷
33161574PA-Y35銀行渡り11×40
900
689
758(税込)
翌々日出荷
33161583PA-T38御礼40×11
900
689
758(税込)
5日以内出荷
33161599PA-T39御供40×11
900
689
758(税込)
5日以内出荷
33161608PA-T40粗供養40×11
900
689
758(税込)
翌々日出荷
33161617PA-T41快気祝40×11
900
689
758(税込)
5日以内出荷
33161626PA-T42御年賀40×11
900
689
758(税込)
5日以内出荷
33161635PA-T43御年始40×11
900
689
758(税込)
5日以内出荷
33161644PA-T44御霊前40×11
900
689
758(税込)
当日出荷
33161653PA-T46賞与40×11
900
689
758(税込)
翌々日出荷
33161669PA-Y47速達11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161678PA-Y48折曲厳禁11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161687PA-Y49取扱注意11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161696PA-Y101FAX済11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161705PA-Y102処理済11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161714PA-Y103入力済11×40
900
689
758(税込)
当日出荷
33161723PA-Y105記入済11×40
900
689
758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33161285
2025-09-19
用途: 事務作業
山栃丸太株式会社農・林・水産業

開けたら液漏れしてました。
印刷は問題なく使えたのでよかったです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。
お手数ですがお問い合わせ窓口までご連絡いただけますと幸いです。

2025-05-06
用途: 事務用
建設業・工事業

コスパが良くて、購入しました。
インク色も上品なブルーで大満足です。

対象商品 : 33161285
2024-04-18
用途: 事務作業時

インクも均一で、かすれず綺麗につきます。長3の封筒にもぴったりです。

対象商品 : 33161319
2023-08-08
用途: 封筒に使用
大一金属販売株式会社卸売・小売業

安くて使いやすいのでこれからはこのシリーズの印を使います。

対象商品 : 33161285
2023-04-03
用途: 見積書在中
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではスタンプインクに一回ずつ押していましたがこれは楽です。

対象商品 : 33161443
2021-06-30
用途: 使いやすい

従来まで使用していたハンコが破損したので、今回こちらのスタンパーを購入しました。
試しで押印してみたら、きれいに印字されしかも手早くできますね。
価格もありがたい価格です。
インク補充の仕方が、印面に補充することに驚きました。
これまでの他社メーカーのスタンパーは上部を開けて内部で補充していたので、それと同じと思って開けようとしました。
説明書は、きっちりと読むものですね。

1が参考にしています
対象商品 : 33161678
2021-08-10
用途: 封筒
ピデスアート製造業

封書発送時に使用しています。
シールタイプもあるのですが
ハンコなら果てしなく使用できるので
当方はハンコにしました。

対象商品 : 33161346
2021-05-07
用途: 事務仕事
建設業・工事業

朱肉をつけなくて済むので簡単に押せます。インクも補充できて長く使えそうです!値段もリーズナブルでとても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする