モミライトケース

モミライトケース - 新朝日コーポレーション(SACOS)モミライトケース - 新朝日コーポレーション(SACOS)モミライトケース - 新朝日コーポレーション(SACOS)モミライトケース - 新朝日コーポレーション(SACOS)
(1件のレビュー)
適合サイズ(mm)(印鑑)Φ12×60質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×45×125繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33162204M-1
750
649
714(税込)
翌々日出荷
33162213M-2
750
649
714(税込)
翌々日出荷
33162229M-3
750
649
714(税込)
5日以内出荷
33162238M-4
750
649
714(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33162204
2020-03-29
用途: 認印の保管

同社ソフトカラーモミケースと比較して、
安い、軽い、内張りが豪華、なのは良いが、
合皮が安っぽい、部品がプラスチックで造りが甘く口がゆるい、のが気になる。
プラ系の印鑑用なら悪くないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする