マルヤマエクセル
高圧プランジャーポンプ 小型洗浄機搭載用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
圧力
最高回転速度(min
-1
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33162877
MW3HP40B
14
20MPa
1450
¥
200,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33162886
MW3HP40B-S
14
20MPa
1800
¥
200,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33162859
MW2HP35B-U
12.9
14MPa
1420
¥
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33162868
MW2HP50B
18
10MPa
1300
¥
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません