曜日別特売

延長コード10m クランプ付

延長コード10m クランプ付 - KOWA(宏和工業)延長コード10m クランプ付 - KOWA(宏和工業)延長コード10m クランプ付 - KOWA(宏和工業)

コードを束ねるクランプ付の延長コードです。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。
環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。
防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。

用途屋内用延長コード。長さ(m)10電線仕様VCT2芯×1.25sq材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2使用場所屋内内容量1個
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。この製品は屋内型です(屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい)。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
プラグはきっちりと差し込んでお使いください(接触不良で発熱する原因となります)。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい(焼損の恐れがあり、火災の原因になります)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33164916FM02-10キイロC
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする