曜日別特売

ハンドサンダー 塩ビプレート

ハンドサンダー 塩ビプレート - SK11ハンドサンダー 塩ビプレート - SK11
(1件のレビュー)

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。
別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。
本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。
ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。

用途研削・研磨作業。材質プレート:塩ビ、グリップ:ABSタイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240内容量1個
注意
※ペーパー取付サイズを確認してから使用して下さい。
※作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33164925HS-240P
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33164925
2024-08-05
用途: パテのサンディング
建設業・工事業

軽くて良い気がする。耐久性はどうなんだろう、使い始めたばかりだから良くわかりません。やっぱりアルミに比べると劣るかな。多少しなる感じもしますが、特に問題は感じなかった。ただ、幅が70ミリなの注意。70ミリのペーパーは番手が少ない感じがする、余り調べてないのでなんとも言えませんがね。75ミリのペーパー使ってみたが、特に不便は感じなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする