サッシヘラ ショート

サッシヘラ ショート - SK11サッシヘラ ショート - SK11サッシヘラ ショート - SK11サッシヘラ ショート - SK11サッシヘラ ショート - SK11サッシヘラ ショート - SK11

ショートタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。
手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。
錆びにくいステンレス製です。
力が加えやすいショートタイプです。
グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。

用途サッシや狭い場所などの清掃。材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂刃長(mm)約34刃厚(mm)約1.5内容量1本
注意
※刃部は鋭利になっています。取扱いには注意して下さい。
※また使用する際は作業用手袋などを着用してください。表示用途以外には使用しないで下さい。
※刃部や柄部にガタ付や欠け、曲りやヒビ割れがある場合は使用しないで下さい。
※使用後は汚れを良く拭き取り、子供の手の届かない所へ保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331649684mmショート4
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
331649776mmショート6
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
331649869mmショート9
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする