サッシヘラ ロング曲り

サッシヘラ ロング曲り - SK11サッシヘラ ロング曲り - SK11サッシヘラ ロング曲り - SK11サッシヘラ ロング曲り - SK11サッシヘラ ロング曲り - SK11サッシヘラ ロング曲り - SK11
(3件のレビュー)

ロングで先が曲りタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。
手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。
錆びにくいステンレス製です。
角の汚れを掻き出せる先曲りタイプです。
グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。

用途サッシや狭い場所などの清掃。材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂刃長(mm)約70刃厚(mm)約1.5内容量1本
注意
※刃部は鋭利になっています。取扱いには注意して下さい。
※また使用する際は作業用手袋などを着用してください。
※表示用途以外には使用しないで下さい。
※刃部や柄部にガタ付や欠け、曲りやヒビ割れがある場合は使用しないで下さい。
※使用後は汚れを良く拭き取り、子供の手の届かない所へ保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331650294mmマガリ4
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
331650386mmマガリ6
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
331650479mmマガリ9
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33165029
2023-05-12
用途: サッシのレール掃除など、主に清掃で使用
運輸・通信業

強度もあり、サッシのレール掃除などには幅が細いが、ウエスを厚めに巻くなどすれば問題なく作業が出来る。その他、狭い箇所にももちろん使用できるので一石二鳥と感じた。グリップも力が入りやすくループにコードを装着しウエストと連携すれば落下防止、置忘れ防止など多様出来る。先端の曲がりも極端ではなく使いにくさは全くなかった。買ってよかった一品です。

対象商品 : 33165047
2023-04-13
用途: サッシの汚れとり
Hiroサービス業

ハウスクリーニングに使ってます。持ちやすさとサッシの隙間にたまった汚れが取りやすいです。

2023-04-04
用途: サッシクリーニング
おそうじ本舗 長野高田店サービス業

サッシの溝部分をクリーニングする際に、幅の広い溝から狭い溝、またスミなどに大活躍。
先輩に紹介され前回購入しとても良かったのでリピート購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする