SK11
スプレーガンカップ1.0L
エアスプレーガン用の吸上式カップです。
フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
用途
塗料の吹き付け作業。
カップ容量(mL)
1000
材質
アルミニウム
供給方式
吸上式
取付ねじサイズ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33165099
SPC-10SN
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください