SK11
シーリング用ならしベラゴム無
シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。
必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
用途
シーリング施工後の表面仕上げ。
材質
ポリエチレン、ゴム
厚さ(mm)
10
奥行(mm)
50
硬度
ハード
刃幅(mm)
250
内容量
1セット
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※カットする際は怪我のないようにご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33165169
FNB-8 5PCS
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
33165178
FNB-10 5PCS
サイディング等の目地の仕上げに適しています
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください