SK11
シーリングならしベラアメゴム
シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。
必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。
用途
シーリング施工後の表面仕上げ。
材質
ポリエチレン、アメゴム
厚さ(mm)
ゴム部:1・ウレタン部:8
奥行(mm)
50
刃幅(mm)
250
内容量
1セット
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※カットする際は怪我のないようにご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33165187
FNB-11 4PCS
サイディング等の目地の仕上げに適しています
ミドル
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
33165196
FNB-13 4PCS
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています
ソフト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください