サンクリエイト
ディスプレイ用電飾ステージ
付属品
LED照明
材質
(フレーム)アルミ/アルマイト仕上、(天板・側板)アクリル/乳白
天板厚さ(mm)
(天板・側板)5
フレーム幅(mm)
900
フレーム高さ(mm)
250
フレーム奥行(mm)
900
内容量
1台
注意
※マネキン用の為、人や重量物には、使用できません。安全目安荷重20kgです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33198166
DS9-D
¥
120,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
1
お送りできません