金属探知機
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途
金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品
携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)
幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)
360(電池含む)
電源
9V乾電池(別売)
検出距離
(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式
LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
内容量
1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(24.5MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※電池の(+)と(ー)を逆にして使用しないでください。電極を逆で使用すると発熱、発煙させる恐れがあります。必ず、電池装着時の方向確認を行うようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33199837
-
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください