アルモード (ベルク)
賞状額 JY740
新しいスタイルの賞状・証書・免状用途のフレーム。
マット紙が付いている簡易額装で、ソフトが映えます。
簡易・軽量型なお手頃品です。
用途
賞状額
奥行(mm)
9
付属品
樹脂吊り金具、吊りひも
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、ボール紙
設置方法
壁掛け
内容量
1枚
注意
※直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご 注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
間口(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33199995
JY740 SショウジョウB4
ステン
B4
296
411
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33200004
JY740 SショウジョウB5
ステン
B5
211
296
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33200013
JY740 SショウジョウA3
ステン
A3
466
346
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33200029
JY740 SショウジョウA4
ステン
A4
251
346
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33200038
JY740 GショウジョウB4
ゴールド
B4
296
411
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33200047
JY740 GショウジョウB5
ゴールド
B5
211
296
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33200056
JY740 GショウジョウA3
ゴールド
A3
466
346
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33200065
JY740 GショウジョウA4
ゴールド
A4
251
346
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。