モノタロウ

金属探知機 ハンディタイプ

金属探知機 ハンディタイプ - モノタロウ金属探知機 ハンディタイプ - モノタロウ
(6件のレビュー)

軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。

用途
金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132質量(g)約230(電池含む)電源9V乾電池検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm警報方式LEDランプ・電子ブザー内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
※電池は別売りです。
※電池の電圧は7.8Vより低下するとブザーが鳴り続けるため、電池を交換してください。
※周囲温度が大きく変化すると、機器の感度が上昇または低下する場合があります。
感度が高すぎると、起動時に自動アラームが発生する可能性があるため、感動調整を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33200223-
5,498
6,048(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

金属探知機 ハンディタイプ.
この動画は、5が参考にしています。
【金属探知機 ハンディタイプ 】音あり動画! 商品紹介.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 自宅の鯉のぼりの地下基礎部位を探した。
セキMRI診断ネットサービス業

庭の土に埋もれた金属を探すことができました。ネジなどの金属は試しておりません。

2025-03-08
用途: BOX探査
電気・ガス・熱供給・水道業

値段が安いのでいいかと思いますが電池カバーが簡単に外れて無くしそう

対象商品 : 33200223
2021-01-25
用途: 車庫の金属探知

星4つに下げたのは、小さなネジには反応しませんでした。残念ながら車庫のパンク防止のためのネジ探しとしては機能しません。価格が価格だから星2つとかにはしませんでした。購入を検討されている方は参考にしてください。小さなネジや釘を探したいときは、もっと性能の(分解能)の高い機械を検討すべきです。

12が参考にしています
対象商品 : 33200223
2020-07-06
用途: 機械のメンテナンス時紛失部品探す時などに
農・林・水産業

値段の割に使い勝手がとってもよろしい。マニュアルが無くても良いがあった方が良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 33200223
2019-12-15
用途: 高額な補聴器の紛失に伴う探査
その他業種

低い笹薮の中に紛失してしまった補聴器の探査のために購入。
探査の前提にあたって、補聴器の価格から5000円以内の価格を想定。
快晴時に使用した結果無事回収できました。

12が参考にしています
対象商品 : 33200223
2019-08-27
用途: 埋設物確認
建設業・工事業

今まで高価な米国製の物を使用していました。確かにあちらの物は感度は良かったですが、価格が高いのが難点。しかもそれが災いしてか盗難に遭ってしまいどうしようもありません。その点、およそ1/5の価格である程度の性能があるようです。しばらくコレでがんばってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする