パワートーチ

パワートーチ - 新富士バーナー
(1件のレビュー)

隙間や高い位置に炎が届く、 タテ型タイプのパワートーチ。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利なモデルです。

火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)147(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)16点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33200729RZ-833
3,550
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33200729
2019-07-08
用途: 整備作業

よく着火しにくいとありますが、添付の説明書の指示に従うと着火します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする