新富士バーナー
パワートーチ
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)
最高:1800~2000、最低:800
質量(g)
144(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
75×24×191(本体のみ)
外径(Φmm)
(火口)11
点火方式
圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])
RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)
アズワン品番
64-8666-48
ガス消費量(g/h)
(RZ-860使用時)236
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼時間(時間)
(RZ-860使用時)約1時間20分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33200756
RZ-834S
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください