曜日別特売

初心者用銀ロウ

初心者用銀ロウ - 新富士バーナー
(17件のレビュー)

フラックス内蔵タイプのロウ材
業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
据えロウ付も可能です。

棒径(Φmm)1.2長さ(mm)300外寸法(mm)Φ1.2×300引張強度(N/mm2)441作業温度範囲(℃)650RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33200783RZ-127
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 小物部品のロウ付け

ステンレスや鉄製の小物部品のロウ付けに使用しています。
一般銀ろうに比べると溶ける温度が低く、事前のフラックス要らずというのは楽でいいです。
ただ、フラックス量が多いのか思っていた以上に濡れが良すぎてついつい多すぎになってしまいます。
もうちょっと細いバージョンがあるとうれしいな。

対象商品 : 33200783
2024-07-30
用途: バイトチップのロウ付け

初心者でもロウ付けでき、満足です。
今後もリピ品です。

対象商品 : 33200783
2024-02-15
用途: 機械部品のロウ付け
卸売・小売業

フラックス入りというのを初めて使用しました。
溶ける温度が低く、すぐにロウ付けが可能でした。
溶けすぎるくらい・・・。
コスパ的には少々高くつきますが、フラックスを別に用意する手間がなく、ちょっとしたロウ付けに重宝しそうです。

対象商品 : 33200783
2023-04-28
用途: バイクのマフラーのピンホール修理に
建設業・工事業

商品の売り文句通りにフラックス無しで盛り付けできましたので簡単に作業できます。単価で考えると高価な部類ですので小作業向けです。

1が参考にしています
対象商品 : 33200783
2023-04-11
用途: 溶接作業

フラックス入りの為、簡単に溶接できました。本当に初心者向けだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33200783
2022-11-16
用途: 彫金
Willy'zその他業種

フラックス入りでお買い得です。
初心者にも使いやすいです。

対象商品 : 33200783
2021-09-24
用途: 銅製のロウ付け
サービス業

銀ロウの溶解温度が通常より低いのでバーナーに適してる

対象商品 : 33200783
2021-09-10
用途: 金属製のもの作り
製造業

フラックス入りなので、そのまま、すぐに利用できました。使い易さも良好でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする