曜日別特売

でかマッチ

でかマッチ - 新富士バーナー
(1件のレビュー)

灯油式草焼バーナーの着火に。12.5cm!使いやすいロングノズル。
使い切りタイプです。セーフティロック・吊り下げ用フック・炎調節機能・見やすいガス残量確認窓付。
子どもの事故を防ぐため点火スイッチを重くしてあります。

寸法(mm)40×32×293質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33200799KB-400
540
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33200799
2023-09-16
用途: 調理
卸売・小売業

初めて購入したが長くて安心して使用でき使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする