紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。


グリップの先端近くに、刃の開閉角度を調整するC・S・Lと記されたスイッチがあります。
ノッチ部分を活用すれば、刃先を使わなくても針金やアルミ線のカットが容易にできます。
針金やアルミ線の他、紙、布、革、薄板材、線材、さらにケーブルやチューブ、ダクトなどあらゆる素材の切断が可能です。



切れ味が良く、ロープや結束バンドもスムーズにカットできます。グリップが握りやすく力を入れやすいため、連続作業でも疲れにくい点が良いです。強度もあり、日常の作業用途で幅広く使える万能なはさみだと感じました。
ステンレスなので錆びないので良い
今は魚の骨を切ったり
魚のアラを処理する時に使ってます。
ステンレス鋼だがすごく切れ味がよくて驚いた。
刃がギザギザしていてすべらない。
コスパ最高。
家で不要となったものを切断してゴミ出しに使ってます。カーペットとかプラスチックとかも切れそうですが、ケガをしないように注意して使いましょう。
ニッパーでは切れなかったものがサクサク切れます。布などの生地も切れるため、細かく切って燃えるゴミに出すことができました。
切れ味が良いので色々使えて便利です。
ただ他社製と比べてロックレバーの動きが悪くそこは値段なりかなと思いました。
普通のハサミ/カッターでは切れず、電動工具は大袈裟過ぎる対象物切断のため予備的購入。予備と思っていたが、結構なんでもかんでも使う。
とても切れ味が良く、重宝しております
耐久性はわかりませんが、今の所切れ味は変わらず使用しております