曜日別特売

過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転

過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転 - 新明和工業過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転 - 新明和工業過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転 - 新明和工業
内容量1台
全22種類を絞り込む
口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33203863CVS401T-F40-5.25400.25三相200504.40.13非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
87,200
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203879CVS401T-F40-6.25400.25三相200604.60.1非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
87,200
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203888CVS501-F50-5.75500.75三相200509.20.16非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
110,600
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203897CVS501-F50-6.75500.75三相2006080.2非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
110,600
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203906CVS501T-F50-5.25500.25三相200504.40.13非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
92,800
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203915CVS501T-F50-5.4500.4三相2005050.17非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
100,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203924CVS501T-F50-6.25500.25三相200604.60.1非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
92,800
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203933CVS501T-F50-6.4500.4三相200606.80.12非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
100,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203949CVS651-F65-51.5651.5三相2005090.42非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
230,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203958CVS651-F65-61.5651.5三相2006090.38非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
230,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203967CVS651-F80-51.5801.5三相2005090.42非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
241,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203976CVS651-F80-61.5801.5三相2006090.38非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
241,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203985CVS80-F100-53.71003.7三相20050170.51非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
385,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33203994CVS80-F100-63.71003.7三相20060170.47非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
385,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204003CVS80-F65-52.2652.2三相20050110.44非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
317,200
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204019CVS80-F65-53.7653.7三相20050170.51非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
370,400
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204028CVS80-F65-62.2652.2三相20060110.42非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
317,200
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204037CVS80-F65-63.7653.7三相20060170.47非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
370,400
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204046CVS80-F80-52.2802.2三相20050110.44非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
328,200
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204055CVS80-F80-53.7803.7三相20050170.51非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
381,400
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204064CVS80-F80-62.2802.2三相20060110.42非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
328,200
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33204073CVS80-F80-63.7803.7三相20060170.47非自動型汚水汚物または汚泥を含む水
381,400
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする