曜日別特売
(11件のレビュー)

伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。
折りたたむとコンパクトに収納できます。
蛍光テープで昼間も目立ちます。

用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどに。材質(本体)ポリエステル/ポリウレタンテープ幅(mm)40着丈(cm)40~60胴回り(cm)~120まで内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332076778270蛍光イエロー
オープン
729
802(税込)
当日出荷
332076868270蛍光オレンジ
オープン
729
802(税込)
当日出荷
081357278270
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33207686
2022-07-27
用途: フォークリフト作業時
運輸・通信業

これまでの物より幅も細く着やすくて、夏の暑い時期に蒸れることもなく、
使用後も小さく畳めて邪魔にならずにとても使いやすいです。

対象商品 : 33207677
2022-07-29
用途: 倉庫作業
その他業種

開封したが、反射材部分同士がくっついており、場所によっては反射材が剥がれていた。
また、新品時にも関わらず、かなり臭いがキツく、気になる。
次回は別の商品を購入する。

4が参考にしています
対象商品 : 33207677
2022-01-31
用途: 現場内
運輸・通信業

現場内にて使用しておりますが、視認性は良好です。
夏場を意識してテープベストを選択しましたが、今は冬。

1が参考にしています
対象商品 : 33207677
2022-02-08
用途: 現場立ち会い時利用
建設業・工事業

前に持っていた安全ベストに比べ、からまりにくく、ベストをつけたまま、フルハーネスを着用しやすくなった。

対象商品 : 33207677
2019-09-13
用途: 土木作業及びJRの現場において
株式会社ハシックス建設業・工事業

従来使用していたものより軽くフィットしているので狭い場所でも楽々。
安価で機能性に優れていると思い大量に購入しました。
実際、熱中対策としても良いと作業員からも好評です。

対象商品 : 33207677
2019-09-02
用途: 建築土木作業
建設業・工事業

伸縮性があり動きやすく、細身で夏場でも涼しく使えます。
こちらの商品になれるとベストタイプや伸縮性のないタイプには戻れません…洗濯回数を重ねると反射素材が剥がれやすくなりますが、大変満足している商品です。
リピート確定商品です

対象商品 : 33207677
2019-11-12
用途: 草刈り作業時

伸縮性があるので、体に良くフィットして動きやすく作業の妨げにならないので気に入りました。

対象商品 : 33207677
2021-03-17
用途: 現場作業用
株式会社 石原工務店

通気性、伸縮性は問題ないが作業をしていると背面のクロス部分が下過ぎるので肩の部分が開いてきてしまい肩からズレてしまうことがある。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする