コンドーテック
注意喚起シート
周囲に危険を知らせる特徴あるストライプ模様です。
用途
工場内の工事現場前の養生に
工事現場の重機のカバーに
仕様
四方折り返しミシン縫製
材質
シート:PE、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)
0.25
加工
ロープ入り加工
引張強度(N/5cm)
縦:665、横:575
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
幅(cm)
ハトメ数
寸法(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33207729
09105AS1010SW
1枚
15
ストライプ:90
44個
9.92×9.92
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33207738
09105AS1818SW
1セット(5枚)
0.5
ストライプ:60
8個
1.72×1.72
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33207747
09105AS3636SW
1セット(2枚)
2
ストライプ:90
16個
3.52×3.52
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33207756
09105AS5454SW
1セット(2枚)
4.4
ストライプ:90
24個
5.38×5.38
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33207765
09105AS7272SW
1枚
7.8
ストライプ:90
32個
7.18×7.18
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください