コレクションケース ベック (130キャビネット)

コレクションケース ベック (130キャビネット) - 木村商事コレクションケース ベック (130キャビネット) - 木村商事コレクションケース ベック (130キャビネット) - 木村商事コレクションケース ベック (130キャビネット) - 木村商事コレクションケース ベック (130キャビネット) - 木村商事コレクションケース ベック (130キャビネット) - 木村商事
(1件のレビュー)

木目のデザインが高級感を演出します。
引き戸式で対面間仕切りにご使用出来ます。

用途店舗やオフィスの什器としても活躍します。材質MDF強化シート貼り、天板/ガラス高さ(mm)1100機能キャスター、アジャスター奥行D(mm)400幅W(mm)1300内容量1台
注意
※原則として、車上渡しになりますので、男性の方お二人に車上より荷降ろしをお手伝い頂きます
※個人宅配送はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332077745421ブラウン
115,500
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
332077835420ナチュラル
115,500
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33207783
2020-04-30
用途: 自社製品展示
製造業

事務所を新築した為応接室に自社製品を展示する為に購入。現物を見たら
クオリティが高く高級感もあり満足しました。
下の物入れはカタログなど収納出来、商談中にすぐに渡せるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする