木村商事
コレクションケース イースト (60コレクションボード)
美しすぎるキュリオケース!
LEDを前面より当てる事により、より商品を良く見せる事が出来ます。
ガラス扉部は勿論の事、収納部にも鍵がついております。
用途
店舗やオフィスの什器としても活躍します。
厚さ(mm)
棚ガラス/8、扉・側面・背面ガラス/5
機能
キャスター、アジャスター、鍵付(鍵は1ヶ所につきスペア合わせ標準2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×40×172
内容量
1台
注意
※原則として、車上渡しになりますので、男性の方お二人に車上より荷降ろしをお手伝い頂きます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33207799
4277
ウレタン塗装(鏡面仕上げ)、扉/強化ガラス
ホワイト
¥
106,600
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33207808
4278
ウレタン塗装(半ツヤ仕上げ)、扉/強化ガラス
ブラウン
¥
106,600
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。