SATO(サトー)
UNO FOODラベラー
販促用語と値引き後売価を同時に印字。
13種類の販促用語、用途名称を標準装備。
段階的な~%OFF表示を選択可能。
大きく見やすい文字で売価表示。
用途
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数
2
タイプ
食材管理表示
インク色
黒
質量(g)
300
使用可能ラベル
縦16×横26mm
ラベル枚数(1巻当り)
1000
内容量
1台
注意
※ラベルは付いておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
印字桁数(桁)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33209235
WAMPA4122
RC23-J2/8L23-J1
下段8
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33209244
WAMPA4123
RC23-J3/8L23-J1
下段8
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33209253
WAMPA4125
RC23-J4/6L23-J2
下段6
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33209269
WAMPA4124
RC23-J4/8L23-J1
下段8
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください