安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ

安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ - KITA(喜多)安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ - KITA(喜多)安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ - KITA(喜多)安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ - KITA(喜多)安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ - KITA(喜多)安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ - KITA(喜多)安全ショートPVC長靴 鋼(JIS S種相当)製先芯 セーフティーシューズ - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

ショート丈の安全PVC長靴です
派手な印象を与えない控えめな迷彩シャドーエンボス加工で足元をおしゃれに演出!
油を使う現場ではなく、丈夫な長靴が欲しいというお客様の声から生まれた商品です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業などに使用可能
脱ぐのに便利なキックバック付き
抗菌防臭生地を使用

機能抗菌・防臭加工、屈曲性ブラック材質(先芯)鋼(JIS S種相当)足幅3E材質(アッパー)PVC樹脂種類セーフティーシューズ材質(ソール)PVC樹脂標準質量(g/片足)約680(L)JIS規格JIS S種相当高さ(cm)約22.5(L)靴タイプ長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33208404KR746024.5~25
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33208413KR746025.5~26
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33208429KR746026.5~27
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33208438KR746027.5~28
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33208447KR746028.5~29
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33208429
2021-10-10
用途: 色々
製造業

とにかく重いです。長時間はきついかも。
その点下部は丈夫そうですが、足首より上はペラペラです。

1が参考にしています
対象商品 : 33208429
2020-08-16
用途: バイクで散歩

購入当初の目的ではありませんが、オフロードバイクでの近所の河原の散策に最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする