メジャーカップ

メジャーカップ - カリタ
(3件のレビュー)

コーヒー豆・粉を計量するときに使用する器具です。すききれ1杯がコーヒー10g。

材質スチロール樹脂質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.3×4.4×2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210504577655
40
37
41(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33210504
2024-07-04
用途: 満足しています
株式会社ライフジャパン芙蓉金融・保険業

安くていいです。何気ないメジャーカップですが、やっぱりカリタの商品は良いですね。

対象商品 : 33210504
2022-04-28
用途: コーヒーをお試し購入された方へのオマケ品として
株式会社エン・PCサービスサービス業

廉価でかつ、きちんと用途に耐えうるものですので、販促品として最適でした。

対象商品 : 33210504
2019-12-18
用途: 休憩時の珈琲の計量に
建設業・工事業

取り寄せには時間がかなりかかりましたが、値段も安く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする