曜日別特売

#6丸型濾紙60mm

#6丸型濾紙60mm - カリタ
(2件のレビュー)

エスプレッソコーヒー器具(モカエキスプレス)に使用するフィルターです。微粉を取り除きすっきりの味わいを実現。

用途#6用材質針葉樹パルプ質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×2.3×7.1内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210513501220
210
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33210513
2022-07-17
用途: 趣味のコーヒー
宮内建材

こういう細かい物は地方では入手困難です、、助かります、品質問題なしです。

対象商品 : 33210513
2021-05-13
用途: コーヒー抽出
北郷珈琲館飲食業

コーヒーろ過に適していて紙もしっかり感がありいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする