オードブル容器 DXPD 蓋 PET)

オードブル容器 DXPD 蓋 PET) - 中央化学オードブル容器 DXPD 蓋 PET) - 中央化学オードブル容器 DXPD 蓋 PET) - 中央化学

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
全8種類を絞り込む
材質
高さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
材質
高さ(mm)
直径(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33212629DXPD 281ケース(20枚×10袋)APET42283--
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6433200519(PET)1袋(20枚)-A-PET37193--
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
6433202336(PET)1袋(20枚)-A-PET37-363243
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33212613DXPD 271ケース(20枚×30袋)A-PET34-270183
オープン
取扱い終了
返品不可
33212604DXPD 211ケース(20枚×20袋)A-PET37217--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6433201424(PET)1袋(20枚)-A-PET37240--
オープン
取扱い終了
46088335DXPD 251パック(20枚)-A-PET----
オープン
取扱い終了
返品不可
46088360DXPD 271パック(20枚)-A-PET----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする