中央化学
オードブル容器 DXプラッター 角 蓋
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
種別
蓋
材質
OPS
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33213119
20-20
1ケース(20枚×40袋)
203
203
42
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33213085
20-15
1ケース(20枚×40袋)
203
153
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33213128
25-20
1ケース(20枚×20袋)
253
203
42
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33213094
25-25
1ケース(20枚×20袋)
253
253
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33213103
30-20
1ケース(20枚×20袋)
303
203
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980