オードブル容器 デリデコ 高蓋(PET)

オードブル容器 デリデコ 高蓋(PET) - 中央化学オードブル容器 デリデコ 高蓋(PET) - 中央化学オードブル容器 デリデコ 高蓋(PET) - 中央化学

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。

材質A-PET
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
長辺(mm)
短辺(mm)
直径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64333213M28(PET)1袋(20枚)---29081
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
64333274K27(PET)1袋(20枚)-270270-80
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
64333283M24 (PET)1袋(20枚)---23585
オープン
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
33213268K241ケース(20枚×18袋)235235--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする