中央化学
C-AP街デリ
水滴が落ちにくい、内側天面の凹凸加工。保温機能で出来たてのお料理の美味しさをキープ!外嵌合蓋でしっかり閉まります。軽食のテイクアウトにどうぞ。※表示寸法の高さは本体部分です。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64333676
25-16 赤
1袋(30枚)
PSP
41、蓋を閉じた高さ:74
252
318
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
33214519
BOX21-19
1ケース(30枚×8袋)
A-PET
65
190
208
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64333658
25-16 紺
1袋(30枚)
PSP
41、蓋を閉じた高さ:74
252
318
オープン
取扱い終了
64333667
25-16 白
1袋(30枚)
PSP
41、蓋を閉じた高さ:74
252
318
オープン
取扱い終了
64333685
25-16 クラフト
1袋(30枚)
PSP
41、蓋を閉じた高さ:74
252
318
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください