中央化学
ブリッジトレー
材質
PSP
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
柄
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33216969
20
1ケース(50枚×18袋)
-
178×130×62
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33217005
30
1ケース(50枚×12袋)
-
235×134×65
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33217039
50
1ケース(50枚×9袋)
-
235×180×67
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33216953
10
1ケース(50枚×24袋)
-
148×117×56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33216978
20
1ケース(50枚×18袋)
あさ野
178×130×62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33216987
25
1ケース(50枚×18袋)
あさ野
198×134×63
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33216996
25
1ケース(50枚×18袋)
ひのき
198×134×63
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33217014
40
1ケース(50枚×15袋)
あさ野
198×158×65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33217023
40
1ケース(50枚×15袋)
ひのき
198×158×65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980