中央化学
CTデリモア 身
人気で使い勝手の良い食品容器です。
材質
CT
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※蓋は別売りです
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
種別
寸法(mm)
電子レンジ
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33219123
15-11A
1ケース(50枚×36袋)
BK
本体
148×108×17
○
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219218
18-11A
1ケース(50枚×30袋)
BK
本体
178×108×17
○
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219227
18-11A
1ケース(50枚×30袋)
W
本体
178×108×17
○
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219333
23-11
1ケース(50枚×20袋)
BK
本体
228×108×22
○
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33218974
11-11A
1ケース(50枚×48袋)
BK
本体
108×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33218983
11-11A
1ケース(50枚×48袋)
W
本体
108×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33218999
11-11A
1ケース(50枚×48袋)
オークBG
本体
108×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219008
12-11A
1ケース(50枚×48袋)
BK
本体
118×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219017
12-11A
1ケース(50枚×48袋)
W
本体
118×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219026
12-11A
1ケース(50枚×48袋)
オークBG
本体
118×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219035
13-11A
1ケース(50枚×40袋)
BK
本体
128×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33219044
13-11A
1ケース(50枚×40袋)
W
本体
128×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33219053
13-11A
1ケース(50枚×40袋)
オークBG
本体
128×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219069
14-11A
1ケース(50枚×36袋)
BK
本体
138×108×17
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219078
14-11A
1ケース(50枚×36袋)
W
本体
138×108×17
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219087
14-11A
1ケース(50枚×36袋)
オークBG
本体
138×108×17
×
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219096
15-11 2S
1ケース(50枚×36袋)
BK
本体
148×108×22
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33219105
15-11 2S
1ケース(50枚×36袋)
W
本体
148×108×22
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33219114
15-11 2S
1ケース(50枚×36袋)
オークBG
本体
148×108×22
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219139
15-11A
1ケース(50枚×36袋)
W
本体
148×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219148
15-11A
1ケース(50枚×36袋)
オークBG
本体
148×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219157
17-11A
1ケース(50枚×30袋)
BK
本体
168×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
33219166
17-11A
1ケース(50枚×30袋)
W
本体
168×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219175
17-11A
1ケース(50枚×30袋)
オークBG
本体
168×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219184
18-11 2S
1ケース(50枚×30袋)
BK
本体
178×108×22
○
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33219193
18-11 2S
1ケース(50枚×30袋)
W
本体
178×108×22
○
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33219209
18-11 2S
1ケース(50枚×30袋)
オークBG
本体
178×108×22
○
2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219236
18-11A
1ケース(50枚×30袋)
オークBG
本体
178×108×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219245
18-13A
1ケース(50枚×20袋)
BK
本体
178×128×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219254
18-13A
1ケース(50枚×20袋)
W
本体
178×128×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219263
18-13A
1ケース(50枚×20袋)
オークBG
本体
178×128×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219279
20-11
1ケース(50枚×24袋)
BK
本体
198×108×22
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219288
20-11
1ケース(50枚×24袋)
W
本体
198×108×22
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33219297
20-11
1ケース(50枚×24袋)
オークBG
本体
198×108×22
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219306
20-13
1ケース(50枚×20袋)
BK
本体
198×128×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219315
20-13
1ケース(50枚×20袋)
W
本体
198×128×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219324
20-13
1ケース(50枚×20袋)
オークBG
本体
198×128×17
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219349
23-11
1ケース(50枚×20袋)
W
本体
228×108×22
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219358
23-11
1ケース(50枚×20袋)
オークBG
本体
228×108×22
○
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64332477
13-11 BK
1袋(50枚)
-
-
128×108×22
○
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980