中央化学
CT沙楽 身
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質
CT
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
メーカー商品コード
色(柄)
種別
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33219954
IK15-12
1ケース(50枚×24袋)
-
-
BK
本体
150×120×25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33222307
K15-12
1ケース(50枚×24袋)
W
-
-
本体
150×120×22
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33219963
IK15-12
1ケース(50枚×24袋)
-
-
睦DBR
本体
150×120×25
オープン
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33219979
IK18-13
1ケース(50枚×16袋)
-
-
BK
本体
180×130×25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33219988
IK18-13
1ケース(50枚×16袋)
-
-
睦DBR
本体
180×130×25
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219997
IK20-15
1ケース(50枚×16袋)
-
-
BK
本体
200×150×25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33220006
IK20-15
1ケース(50枚×16袋)
-
-
W
本体
200×150×25
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33220015
IK20-15
1ケース(50枚×16袋)
-
-
睦DBR
本体
200×150×25
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33220024
K15-12
1ケース(50枚×24袋)
-
-
BK
本体
150×120×22
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33220049
K18-13
1ケース(50枚×16袋)
-
-
BK
本体
180×130×22
オープン
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33220058
K18-13
1ケース(50枚×16袋)
-
-
W
本体
180×130×22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33220085
K18-18
1ケース(50枚×16袋)
-
-
W
本体
180×180×22
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33220094
K20-15
1ケース(50枚×16袋)
-
-
BK
本体
200×150×22
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33220103
K20-20
1ケース(50枚×12袋)
-
-
BK
本体
200×200×22
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33220119
K20-20
1ケース(50枚×12袋)
-
-
W
本体
200×200×22
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33220128
K23-23
1ケース(50枚×8袋)
-
-
BK
本体
225×225×22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220137
K24-12
1ケース(50枚×16袋)
-
-
W
本体
240×120×22
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220173
K27-20
1ケース(50枚×8袋)
-
-
W
本体
267×200×22
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220243
KS24-24-A
1ケース(50枚×8袋)
-
-
BK
本体
240×240×22
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220277
M20
1ケース(50枚×12袋)
-
-
ベリーBY
本体
Φ200×22
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220313
M24-16
1ケース(50枚×8袋)
-
-
W
本体
240×162×22
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33220329
M24-16
1ケース(50枚×8袋)
-
-
ベリーBY
本体
240×162×22
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74039342
KS24‐24‐A
1袋(50枚)
白
-
-
-
240×240×22
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
4日以内出荷
88627832
KS24‐24‐A
1ケース(50枚×8袋)
白
-
-
-
240×240×22
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64332127
K18-18 BK
1袋(50枚)
-
-
-
-
180×180×22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332136
K20-15 W
1袋(50枚)
-
-
-
-
200×150×22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332154
KS18-18-A W
1袋(50枚)
-
-
-
-
180×180×22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
64332179
KS24-18-A W
1袋(50枚)
-
-
-
-
240×180×22
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
64332188
M23 W
1袋(50枚)
-
-
-
-
Φ225×22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
33220033
K15-12
1ケース(50枚×24袋)
-
-
有明B
本体
150×120×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220067
K18-13
1ケース(50枚×16袋)
-
-
有明B
本体
180×130×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220076
K18-13
1ケース(50枚×16袋)
-
-
有明BR
本体
180×130×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220146
K24-18
1ケース(50枚×8袋)
-
-
BK
本体
240×180×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220155
K24-18
1ケース(50枚×8袋)
-
-
W
本体
240×180×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220164
K27-20
1ケース(50枚×8袋)
-
-
BK
本体
267×200×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220189
K30-23
1ケース(50枚×4袋)
-
-
W
本体
300×225×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220198
K30-30
1ケース(20枚×8袋)
-
-
BK
本体
300×300×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220207
K30-30
1ケース(20枚×8袋)
-
-
W
本体
300×300×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220216
KS20-15-A
1ケース(50枚×16袋)
-
-
BK
本体
200×150×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220225
KS24-12-A
1ケース(50枚×16袋)
-
-
BK
本体
240×120×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220234
KS24-18-A
1ケース(50枚×8袋)
-
-
BK
本体
240×180×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220259
M18
1ケース(50枚×16袋)
-
-
W
本体
Φ180×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220268
M20
1ケース(50枚×12袋)
-
-
BK
本体
Φ200×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220286
M24
1ケース(50枚×8袋)
-
-
W
本体
Φ240×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220295
M24
1ケース(50枚×8袋)
-
-
ベリーBY
本体
Φ240×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33220304
M24-16
1ケース(50枚×8袋)
-
-
BK
本体
240×162×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220338
M24-16
1ケース(50枚×8袋)
-
-
まろみOR
本体
240×162×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33220347
M27-18
1ケース(50枚×8袋)
-
-
W
本体
267×181×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74039358
M24
1袋(50枚)
黒
-
-
-
Φ240×22
オープン
取扱い終了
返品不可
88627848
M24
1ケース(50枚×8袋)
黒
-
-
-
Φ240×22
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
離島
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~